ACCESSORI MB 40

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB40-AKN
Rubix:999220105000608
Produttore:890871
EAN:4055953070798
ACCESSORI MB 40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno262 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 40


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno262 mm
Materialeacciaio
Peso0,293 kg
Larghezza2,5 mm
43,51 IVA esclusa
/ Unità
53,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione