Riferimenti
NSK:AW10
Rubix:999180600084496
EAN:00747023115754

Documenti
Dettagli del prodotto : ROSETTA MB10
Rondella di sicurezza MB/AW10 NSK (MB10) per fissaggio con ghiere di bloccaggio. Dimensioni: foro 50 mm, esterno 74 mm, spessore 1,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Tipologia | rondella di sicurezza mb/aw10 (lock-washer) |
| Peso | 0,016 kg |
| Larghezza | 1,2 mm |
| Spessore | 1,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione