Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 20 ZINCATA
Rubix:160000001672982

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 20 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 20 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 142 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,0772 kg |
| Larghezza | 12 mm |
| Spessore | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore