Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 18 ZINCATA
Rubix:160000001672979

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 18 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 18 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 126 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb 18 |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,0623 kg |
| Larghezza | 10 mm |
| Spessore | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore