ACCESSORI MB 28

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB28-AKN
Rubix:999220105000597
Produttore:890860
EAN:4055953079142
ACCESSORI MB 28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 28


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Diametro esterno192 mm
Materialeacciaio
Peso0,142 kg
Larghezza2 mm
14,94 IVA esclusa
/ Unità
18,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione