Riferimenti
NSK:AW04
Rubix:999180600084525
EAN:0029176527630

Documenti
Dettagli del prodotto : ROSETTA MB4
Rondella di sicurezza NSK AW04 (serie MB/AW) per il bloccaggio di gruppi con dadi di fissaggio. Dimensioni: Ø20 mm (foro), Ø36 mm (esterno), spessore 1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Tipologia | rondella di sicurezza (lock-washer) serie mb/aw |
| Peso | 0,0035 kg |
| Larghezza | 1 mm |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione