ACCESSORI MB 17

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB17-AKN
Rubix:999220105000585
Produttore:890848
EAN:4055953133189
ACCESSORI MB 17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 17


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno119 mm
Materialeacciaio
Peso0,053 kg
Larghezza1,75 mm
2,56 IVA esclusa
/ Unità
3,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione