Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 13 ZINCATA
Rubix:160000001672974

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 13 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 13 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza din 5406 (tipo mb) |
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio, zincato |
| Peso | 0,029 kg |
| Larghezza | 8 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore