ACCESSORI MB 29

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB29-AKN
Rubix:999220105000598
Produttore:890861
EAN:4055953079166
ACCESSORI MB 29

Riepilogo info tecniche

Diametro interno145 mm
Diametro esterno202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 29


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno145 mm
Diametro esterno202 mm
Materialeacciaio
Peso0,168 kg
Larghezza2 mm
19,48 IVA esclusa
/ Unità
23,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione