Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 12
Rubix:160000000410158
Produttore:MB12



Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 12
Rosette di sicurezza MB
Tipo: MB 12
d3: 60 mm; d2: 86 mm; d1: 73 mm; s: 1,5 mm; b: 7 mm; f: 8 mm; M: 57,5 mm.
Materiale: Acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 73 mm |
| Materiale | acciaio |
| Larghezza | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione