ACCESSORI MB 8

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB8-AKN
Rubix:999220105000616
Produttore:890879
EAN:4055953106947
ACCESSORI MB 8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 8


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Materialeacciaio
Peso0,013 kg
Larghezza1,25 mm
0,70 IVA esclusa
/ Unità
0,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione