ACCESSORI MB 40

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MB 40
Rubix:160000000410466
Produttore:12144
EAN:7316577001399
ACCESSORI MB 40

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno262 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 40


Le rosette di sicurezza serie MB ed MBL sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie KM, KML e HM .. T sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. La serie MB .. A è una versione più robusta delle rosette serie MB. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Punti di forza

- Elemento di fissaggio semplice, stabile e affidabile
- Facile da installare e rimuovere
- Utilizzato per i controdadi KM, KML e HM ... T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso308,4 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno262 mm
Larghezza2,5 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
€ 38,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore