Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 5 ZINCATA
Rubix:160000001673002

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 5 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 5 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,006 kg |
| Larghezza | 5 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore