Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 8 ZINCATA
Rubix:160000001673005

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 8 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 8 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza (din 5406 tipo mb) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,012 kg |
| Larghezza | 6 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore