Riferimenti
NSK:AW08
Rubix:999180600084532

Documenti
Dettagli del prodotto : ROSETTA MB8
Scheda di sicurezza NSK
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 1,25 mm |
| Codice doganale | 73182200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
