ACCESSORI MB 27

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB27-AKN
Rubix:999220105000596
Produttore:890859
EAN:4055953107791
ACCESSORI MB 27

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno185 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 27


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno135 mm
Diametro esterno185 mm
Materialeacciaio
Peso0,144 kg
Larghezza2 mm
18,00 IVA esclusa
/ Unità
21,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione