Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 19 ZINCATA
Rubix:160000001672980

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 19 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 19 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,066 kg |
| Larghezza | 10 mm |
| Spessore | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore