Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 24 ZINCATA
Rubix:160000001672986

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 24 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 24 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 164 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb (din 5406) |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,105 kg |
| Larghezza | 14 mm |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore