ACCESSORI MB 24

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB24-AKN
Rubix:999220105000593
Produttore:890856
EAN:4055953122800
ACCESSORI MB 24

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno164 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 24


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno164 mm
Materialeacciaio
Peso0,108 kg
Larghezza2 mm
6,46 IVA esclusa
/ Unità
7,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione