ACCESSORI MB 14

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB14-AKN
Rubix:999220105000582
Produttore:890845
EAN:3660338435195
ACCESSORI MB 14

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 14


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno98 mm
Materialeacciaio
Peso0,033 kg
Larghezza1,5 mm
1,46 IVA esclusa
/ Unità
1,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione