LOCK WASHER W 22

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:W 22
Rubix:999191000063593
EAN:7316576676178
LOCK WASHER W 22

Riepilogo info tecniche

Diametro interno111633 mm
Diametro esterno154 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LOCK WASHER W 22


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Le rosette di sicurezza serie W sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie AN ed N sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno111633 mm
Diametro esterno154 mm
Larghezza154 mm
Codice doganale84829900
€ 21,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore