Riferimenti
Gandini Fasteners:MB 11 ZINCATA
Rubix:160000001672972

Dettagli del prodotto : ROSETTA MB 11 ZINCATA
Rosetta
Rosetta MB 11 ZINCATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 81 mm |
| Tipologia | rosetta di sicurezza tipo mb din 5406 |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,0196 kg |
| Larghezza | 7 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore