ACCESSORI MBL 28

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:MBL 28
Rubix:160000000410473
Produttore:12163
EAN:7316571081526
ACCESSORI MBL 28

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno172 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MBL 28


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie MB ed MBL sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie KM, KML e HM .. T sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. La serie MB .. A è una versione più robusta delle rosette serie MB. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso83,2 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno172 mm
Larghezza2 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
35,98 IVA esclusa
/ Unità
43,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore