ACCESSORI MB 20

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:MB20-AKN
Rubix:999220105000589
Produttore:890852
EAN:4055953133202
ACCESSORI MB 20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI MB 20


Le Ghiere sono utilizzate per il montaggio dei cuscinetti sugli alberi o per lo smontaggio degli stessi da bussole di pressione. Il bloccaggio della Ghiera sull’albero viene realizzato tramite l’apposita Rosetta di sicurezza.
Rosette DI SICUREZZA CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno142 mm
Materialeacciaio
Peso0,077 kg
Larghezza1,75 mm
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione