ACCESSORI W 09

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 09
Rubix:999210825056445
Produttore:77935
EAN:7316571174037
ACCESSORI W 09

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45,517 mm
Diametro esterno58,699 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI W 09


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie W sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie AN ed N sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1,22x69,44x69,44 mm
Peso18 g
Diametro interno45,517 mm
Diametro esterno58,699 mm
Peso0,018 kg
Larghezza1,219 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84829900
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione