GUARNIZIONE W 24

Ghiere di bloccaggio e dispositivi di fissaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 24
Rubix:160000000391863
Produttore:77947
EAN:7316576676185
GUARNIZIONE W 24

Riepilogo info tecniche

Diametro interno121,945 mm
Diametro esterno164,313 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE W 24


Accessori per cuscinetti Dado e dispositivo di bloccaggio
Le rosette di sicurezza serie W sono dispositivi di fissaggio che si utilizzano per fissare le ghiere di bloccaggio serie AN ed N sull’albero o su una bussola di trazione ed evitare l’allentamento accidentale. Le rosette di sicurezza impegnano una sede per chiavetta sull’albero o nella filettatura della bussola di trazione. Per bloccare la ghiera in posizione, una delle linguette della rosetta viene piegata in una delle scanalature nel diametro esterno della ghiera di bloccaggio. Per montare le ghiere di bloccaggio si dovrebbe utilizzare una rosetta di sicurezza nuova compatibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso167,9 g
Diametro interno121,945 mm
Diametro esterno164,313 mm
Peso0,17 kg
Larghezza2,921 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84829900
22,74 IVA esclusa
/ Unità
27,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione