Riferimenti
Rif. sostituito:L 313811
SKF:LBC4-0106
Rubix:999201210000865
Produttore:LBC4-0106
EAN:07316579529372


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 192 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0106
Anello interno SKF LBC4-0106 per cuscinetti cilindrici a quattro file con gioco radiale C4. Progettato per laminatoi e carichi elevati, con lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Larghezza | 192 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Finitura | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore