Riferimenti
Rif. sostituito:L 315189
SKF:LBC4-0103
Rubix:999201210000862
Produttore:LBC4-0103


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 179 mm |
| Larghezza | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0103
Anello interno SKF LBC4-0103 per cuscinetti a rulli cilindrici: foro 160 mm, OD 179 mm, larghezza 168 mm, gioco radiale C4 e senza rivestimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 179 mm |
| Larghezza | 168 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Rivestimento | senza rivestimento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore