CUSCINETTO A RULLINI IR 85X95X26

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 85X95X26
Rubix:999190200020901
Produttore:9795
EAN:7316577127648
CUSCINETTO A RULLINI IR 85X95X26

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 85X95X26


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x95x95 mm
Peso278 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
59,00 IVA esclusa
/ Unità
71,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione