Riferimenti
INA:IR20X25X17-EGS
Rubix:170000000702954
Produttore:0006665720000
EAN:4012802722307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 0006665720000-ANELLO INTERNO IR20X25X17-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Punti di forza
Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.
Applicazioni
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione