CUSCINETTO A RULLINI IR 14X17X17

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 14X17X17
Rubix:999190200020770
Produttore:9580
EAN:7316570435320
CUSCINETTO A RULLINI IR 14X17X17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 14X17X17


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x17x17 mm
Peso9,4 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,98 IVA esclusa
/ Unità
10,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione