Riferimenti
FAG:LNU326-XL-F1-C4
Rubix:999200300023440
Produttore:0390730410040

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 167 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : 0390730410040-10 - ANELLO INTERNO LNU326-XL-F1-C4
Anello interno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3775 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 167 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione