0000212610000-ANELLO INTERNO IR20X25X18-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR20X25X18-IS1-OF
Rubix:160000000399995
Produttore:0000212610000
EAN:4012802711561
0000212610000-ANELLO INTERNO IR20X25X18-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000212610000-ANELLO INTERNO IR20X25X18-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x25x25 mm
Peso24 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
14,44 IVA esclusa
/ Unità
17,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore