CUSCINETTO A RULLINI IR 180X195X45

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 180X195X45
Rubix:999190200020789
Produttore:9614
EAN:7316570923872
CUSCINETTO A RULLINI IR 180X195X45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 180X195X45


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x195x195 mm
Peso1510 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
251,15 IVA esclusa
/ Unità
306,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione