0000208850000-ANELLO INTERNO IR15X20X14-IS1-OF-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR15X20X14-IS1-OF-XL
Rubix:160000000399977
Produttore:0000208850000
EAN:4012802711295
0000208850000-ANELLO INTERNO IR15X20X14-IS1-OF-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000208850000-ANELLO INTERNO IR15X20X14-IS1-OF-XL


Anello interno
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x20x20 mm
Peso15 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
6,48 IVA esclusa
/ Unità
7,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore