0000200790000-ANELLO INTERNO IR6X10X10-IS1-XL

Anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR6X10X10-IS1-XL
Rubix:160000000399942
Produttore:0000200790000
EAN:4012802710830
0000200790000-ANELLO INTERNO IR6X10X10-IS1-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000200790000-ANELLO INTERNO IR6X10X10-IS1-XL


Anello interno
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620

Punti di forza

Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.

Applicazioni

Used on cages, bushings and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore