Riferimenti
INA:IR130X145X35-EGS
Rubix:170000000702742
Produttore:0002469050000
EAN:4054362408161


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0002469050000-ANELLO INTERNO IR130X145X35-EGS
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Punti di forza
Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.
Applicazioni
Used on cages, sockets and needle bearings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x145x145 mm |
|---|---|
| Peso | 849 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione