0002307820000-ANELLO INTERNO IR30X35X30-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR30X35X30-EGS
Rubix:170000000702688
Produttore:0002307820000
EAN:4012802719451
0002307820000-ANELLO INTERNO IR30X35X30-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002307820000-ANELLO INTERNO IR30X35X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x35x35 mm
Peso58 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione