TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 394A

Bearings

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:394A-X0245
Rubix:999200400088618
TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 394A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno66,68 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza18,824 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPERED ROLLER BEARINGS CUP 394A


Il tipo di cuscinetto a rulli conici più semplice e più diffuso. È composto da due parti principali separabili: il gruppo cono (anello interno) e la coppa (anello esterno). Solitamente montato in coppia contrapposta su un albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno66,68 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza18,824 mm
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,7 kg
Materialeacciaio al cromo
Rivestimentonon rivestito
Finituraacciaio
Foro66.675 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione