0007954530000-ANELLO INTERNO IR40X45X20,5-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR40X45X20,5-EGS
Rubix:170000000703000
Produttore:0007954530000
EAN:4012802696349
0007954530000-ANELLO INTERNO IR40X45X20,5-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007954530000-ANELLO INTERNO IR40X45X20,5-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x45x45 mm
Peso57 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza20,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
12,36 IVA esclusa
/ Unità
15,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione