CUSCINETTO A RULLINI IR 70X80X54

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 70X80X54
Rubix:999190200020888
Produttore:9777
EAN:7316577127358
CUSCINETTO A RULLINI IR 70X80X54

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 70X80X54


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini. Sono temprati e rettificati e presentano una pista con superficie rettificata di precisione e dotata di uno smusso di invito su ambo i lati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x80x80 mm
Peso487 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
80,35 IVA esclusa
/ Unità
98,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione