CUSCINETTO A RULLINI IR 10X14X20

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 10X14X20
Rubix:999190200020751
Produttore:9560
EAN:7316577123503
CUSCINETTO A RULLINI IR 10X14X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 10X14X20


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x14x14 mm
Peso11 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,28 IVA esclusa
/ Unità
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione