CUSCINETTO A RULLINI IR 20X24X16

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:IR 20X24X16
Rubix:999190200020792
Produttore:9616
EAN:7316577124555
CUSCINETTO A RULLINI IR 20X24X16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI IR 20X24X16


Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento N/A
Gli anelli interni per i cuscinetti a rullini sono disponibili come componenti separati. Tipicamente vengono combinati con gruppi rullini e gabbia o gusci a rullini in applicazioni in cui l'albero non può essere temprato e rettificato. Gli anelli interni della serie IR sono anelli interni SKF standard per cuscinetti a rullini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x24x24 mm
Peso17 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
8,86 IVA esclusa
/ Unità
10,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione