0000202300000-ANELLO INTERNO IR70X80X56

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR70X80X56
Rubix:160000000400102
Produttore:0000202300000
EAN:4012802022483
0000202300000-ANELLO INTERNO IR70X80X56

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000202300000-ANELLO INTERNO IR70X80X56


Inner ring IR, bevels on the runways, tolerances according to DIN 620.

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x80x80 mm
Peso506 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza56 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
€ 54,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore