CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0107

Anelli interni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LBC4-0107
Rubix:999201210000866
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno312 mm
Larghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0107


Gli anelli interni per i cuscinetti a quattro corone di rulli cilindrici sono forniti come componenti separati. Ciò assicura la totale intercambiabilità degli anelli interni, mantenendo inalterato il gioco radiale. Per creare un cuscinetto completo, è possibile combinare un anello interno con un anello esterno e un gruppo rulli e gabbia. Gli anelli interni sono privi di flange, quindi possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno280 mm
Diametro esterno312 mm
Larghezza220 mm
Gioco dei cuscinettic4
  • Disponibile: spedito entro 24 ore