0000289240000-ANELLO INTERNO IR60X68X35-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR60X68X35-EGS
Rubix:170000000702086
Produttore:0000289240000
EAN:4012802697889
0000289240000-ANELLO INTERNO IR60X68X35-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000289240000-ANELLO INTERNO IR60X68X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x68x68 mm
Peso214 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
25,26 IVA esclusa
/ Unità
30,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione