0000872620000-ANELLO INTERNO IR80X90X30-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR80X90X30-EGS
Rubix:170000000702306
Produttore:0000872620000
EAN:4012802696912
0000872620000-ANELLO INTERNO IR80X90X30-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000872620000-ANELLO INTERNO IR80X90X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x90x90 mm
Peso303 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
51,51 IVA esclusa
/ Unità
62,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione