0000289750000-ANELLO INTERNO IR150X165X40-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR150X165X40-EGS
Rubix:170000000702092
Produttore:0000289750000
EAN:4054362408246
0000289750000-ANELLO INTERNO IR150X165X40-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000289750000-ANELLO INTERNO IR150X165X40-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x165x165 mm
Peso1120 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
157,95 IVA esclusa
/ Unità
192,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione