0002494240000-ANELLO INTERNO IR40X45X30-EGS

anello interno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:IR40X45X30-EGS
Rubix:170000000702752
Produttore:0002494240000
EAN:4012802699777
0002494240000-ANELLO INTERNO IR40X45X30-EGS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002494240000-ANELLO INTERNO IR40X45X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Punti di forza

Gli smussi alle estremità consentono un facile inserimento nei cuscinetti ed evitano di danneggiare i labbri di tenuta.

Applicazioni

Used on cages, sockets and needle bearings.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x45x45 mm
Peso77 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
17,71 IVA esclusa
/ Unità
21,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione