Riferimenti
Rif. sostituito:L 313839
SKF:LBC4-0117
Rubix:999201210000873
Produttore:LBC4-0117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 246 mm |
| Larghezza | 192 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * LBC4-0117
Anello interno SKF LBC4-0117 senza serie rulli per cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file. Dimensioni 220×246×192 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 246 mm |
| Larghezza | 192 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio |
| Rivestimento | nessun rivestimento |
| Finitura | ottone |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Foro | foro dritto (straight) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore